!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1446, 12VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1446, 12VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1446, 12VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1446, 12VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), (G) GLOBE, G3½, 1446, 12VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.43 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMV9
  • N° de modèle du manufacturier 1446-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.027 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,2 A, tension de 12 VCA, 2,4 W, culot miniature vissé (E10), lumière blanche, 21 lumens, température de couleur de 2 380K et durée de vie nominale de 250 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens21 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale250 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Ampères0,2 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule G3-1/2
  • Température de couleur 2 380 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1446
  • Puissance (W) 2,4 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po