!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 51, 7,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 51, 7,5VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 51, 7,5VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 51, 7,5VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), (G) GLOBE, G3½, 51, 7,5VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.33 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMK7
  • N° de modèle du manufacturier 51-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,22amps, tension de 7,5VCA, 165W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), une lumière blanche, 13 lumens, une température de couleur de 2400K et une durée de vie nominale de 1000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens13 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)7,5 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Ampères0,22 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule G3-1/2
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 51
  • Puissance (W) 1,65 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/2 po