Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,2amps, tension de 14VCA, 2,8 W, culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, 25 lumens, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 250 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens25 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale250 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout15/16 po
Ampères0,2 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleG3-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série363
Puissance (W)2,8 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca