LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR
LAMP,DEL,277VCA,BLNC,INTERIEUR/EXTERIEUR
LUMINATION
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Lampe conforme aux normes : cULus. Ampoule de 0,14 A avec une tension de 120 à 277 VCA, 16 W, un culot G13, 1 100/1 600/2 000 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 700 000 heures et une garantie de 7 ans limitée.
Spécifications techniques
Article Lampes
Angle de faisceau d'ampoule Omnidirectionnel
Diamètre de l'ampoule 1 po
Boîtier d'ampoule Verre
Indice de rendu des couleurs 80
Lumens 1 100/1 600/2 000 lm
Type de lampe (éclairage) DEL
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 120 à 277 V CA
Durée de vie nominale 700 000 h
Pour luminaires fermés Non
Trois intensités Oui
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Durée de la garantie du fabricant - ampoule Limitée, 7 ans
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Normes cULus
Type de culot d'ampoule G13
Désignation d'ampoule T8
Fini de l'ampoule Blanche
Forme de l'ampoule T8
Température de couleur 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K
Construction renforcée Oui
Longueur hors tout 48 po
Numéro de série T8
Puissance (W) 16 W
Intensité réglable Non
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Couleur de lumière Blanc chaud, lumière du jour
Ampères 0,14 A
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
Répartition lumineuse Omnidirectionnel
Températures de service max. 45 Degrees C
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)