!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINEAR FLUORESCENT BULB, 4 FT L, T8, 32 W, 4100K, 3,000 LUMENS

LINEAR FLUORESCENT BULB, 4 FT L, T8, 32 W, 4100K, 3,000 LUMENS

GE LAMPS

LINEAR FLUORESCENT BULB, 4 FT L, T8, 32 W, 4100K, 3,000 LUMENS close
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
LINEAR FLUORESCENT BULB, 4 FT L, T8, 32 W, 4100K, 3,000 LUMENS

LINEAR FLUORESCENT BULB, 4 FT L, T8, 32 W, 4100K, 3,000 LUMENS

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = $278.28

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF32T8/SPX41ECO2
  • N° de modèle du manufacturier F32T8/SPX41ECO2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

This linear fluorescent bulb meets the standards for TCLP compliance. It also has 32 watts, a medium bi-pin (G13) bulb base, is not shatter resistant, white light colour, 3,000 lumens, 4,100K colour temperature, a rated life of 30,000 hours.

Spécifications techniques

  • ItemLinear Fluorescent Bulb
  • Bulb HousingGlass, Metal
  • Bulb DesignationF32T8/SPP41/ECO
  • Colour Temperature4,100K
  • Light TechnologyFluorescent
  • Shatter-ResistantNo
  • StandardsTCLP Compliant
  • Bulb Start TypeRapid
  • Overall Length48 in
  • Bulb Dia.1 in
  • Light ColourWhite
  • Bulb Base Type Medium Bi-Pin (G13)
  • Bulb Shape T8
  • Colour Rendering Index 83
  • Lumens 3,000 lm
  • Nominal Length 4 ft
  • Watts 32 W
  • Bulb Minimum Starting Temperature 50 Degrees F
  • High Output No
  • Rated Life 30,000 hr
  • Dimmable Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche