!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2925LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2925LM

GE LAMPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2925LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2925LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3000K, 2925LM

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 278,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF32T8/SPX30ECO2
  • N° de modèle du manufacturier F32T8/SPX30ECO2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 32W, culot moyen à deux broches (G13), lumière blanche, 2925 lumens, température de couleur de 3000K, durée de vie nominale de 30 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF32T8/SPX30/ECO2
  • Température de couleur3 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 925 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc