!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

GE LAMPS

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W close
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
AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

AMPOULE FLUORESCENTE EN U, T8, MOYENNE À DEUX BROCHES (G13), ESPACEMENT JAMBES EN U 6PO, 32W

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.03 / CHAQUE
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
  • N° article GELF32T8SPX35U6ECO
  • N° de modèle du manufacturier F32T8SPX35U6ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

L'ampoule fluorescente à coude en U est conforme aux normes : 2012 LLES. 120VCA, 32 W, culot moyen à deux broches (G13), lumière blanche, 2800 lumens, température de couleur de 3500K, durée de vie nominale de 20 000 heures et garantie de 3 ans.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente en U
  • Forme de l'ampouleT8
  • Température de couleur3 500 K
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)32 W
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule3 ans
  • Type d'allumage d'ampouleRapide
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule F32T8/SPX*/U6/ECO
  • Lumens 2 800 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Intensité réglable Oui
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Température d'allumage d'ampoule min. 50 Degrees F
  • Durée de vie nominale 20 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)