!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENT 71643

LAMPE FLUORESCENT 71643

GE LIGHTING

LAMPE FLUORESCENT 71643 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LAMPE FLUORESCENT 71643

LAMPE FLUORESCENT 71643

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$4.34 / CHAQUE

Votre prix : 17,35 $ / CHAQUE

Qté min 40 = 173,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF28T5/835WMECO
  • N° de modèle du manufacturier F28T5/835WMECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF28T5/835/WM/ECO
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min.0 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale25 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 900 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 26 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 45 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc