!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENTE 31W T8 72119

LAMPE FLUORESCENTE 31W T8 72119

GE LAMPS

LAMPE FLUORESCENTE 31W T8 72119 close
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
LAMPE FLUORESCENTE 31W T8 72119

LAMPE FLUORESCENTE 31W T8 72119

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 619,05 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF31T8SPX41U/ECO
  • N° de modèle du manufacturier F31T8SPX41U/ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente en U
  • Forme de l'ampouleT8
  • Température de couleur4 100 K
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Puissance (W)31 W
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule3 ans
  • Type d'allumage d'ampouleRapide
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule F31T8SPX*/U/ECO
  • Lumens 2 775 lm
  • Rayon de courbure d'ampoule 1 5/8 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Intensité réglable Oui
  • Longueur hors tout 22 1/2 po
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Température d'allumage d'ampoule min. 50 Degrees F
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)