!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F96T12/DX 14652

LAMPE FLUOR F96T12/DX 14652

GE LAMPS

LAMPE FLUOR F96T12/DX 14652 close
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
LAMPE FLUOR F96T12/DX 14652

LAMPE FLUOR F96T12/DX 14652

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 360,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF96T12DX
  • N° de modèle du manufacturier F96T12DX
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Forme de l'ampouleT12
  • Indice de rendu des couleurs90
  • Lumens4 300 lm
  • Longueur nominale8 pi
  • Puissance (W)75 W
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout96 po
  • Diamètre de l'ampoule1 1/2 po
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type de culot d'ampoule Une broche (FA8)
  • Désignation d'ampoule F96T12/DX
  • Température de couleur 6 500 K
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
  • Rendement élevé Non
  • Durée de vie nominale 12 000 h
  • Intensité réglable Non