!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR F72T12/CW/HO 13697

LAMPE FLUOR F72T12/CW/HO 13697

GE LIGHTING

LAMPE FLUOR F72T12/CW/HO 13697 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAMPE FLUOR F72T12/CW/HO 13697

LAMPE FLUOR F72T12/CW/HO 13697

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 219,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 15. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GELF72T12CWHO
  • N° de modèle du manufacturier F72T12CWHO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF72T12/CW/HO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 V
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale12 000 h
  • Intensité réglableNon
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 2 plots (R17d)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 60
  • Lumens 6 350 lm
  • Longueur nominale 6 pi
  • Puissance (W) 85 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 72 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande