Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 39W, culot miniature à deux broches (G5), lumière blanche, 3500 lumens, température de couleur de 3000K, durée de vie nominale de 30 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Désignation d'ampouleF39T5/830/ECO/HO
Température de couleur3 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
Rendement élevéOui
Durée de vie nominale30 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleMiniature, 2 broches (G5)
Forme de l'ampouleT5
Indice de rendu des couleurs85
Lumens3 500 lm
Longueur nominale3 pi
Puissance (W)39 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampouleRapide
Longueur hors tout33 3/8 po
Diamètre de l'ampoule5/8 po
Couleur de lumièreBlanc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,92 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: