Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120V, 32W, culot moyen à deux broches (G13), 2900 lumens. Et aussi 30 000h de durée de vie nominale.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Désignation d'ampouleF32T8/SPX65/ECO
Température de couleur6 500 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 V
Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale30 000 h
Intensité réglableOui
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs82
Lumens2 900 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)32 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampouleRapide
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,74 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,59 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: