Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 21W, culot miniature à deux broches (G5), lumière blanche, 2100 lumens, température de couleur de 4100K, durée de vie nominale de 30 000h.
Technical Specs
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Désignation d'ampouleF21T5/841/ECO
Température de couleur4 100 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 VCA
Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F