!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI L, T5, 21W, 3000K, 2100LM, ÉCO

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI L, T5, 21W, 3000K, 2100LM, ÉCO

GE LAMPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI L, T5, 21W, 3000K, 2100LM, ÉCO close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI L, T5, 21W, 3000K, 2100LM, ÉCO

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 3PI L, T5, 21W, 3000K, 2100LM, ÉCO

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 715,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GELF21WT5830ECO
  • N° de modèle du manufacturier F21WT5830ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 21W, culot miniature à deux broches (G5), lumière blanche, 2100 lumens, température de couleur de 3000K, durée de vie nominale de 30 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF21T5/830/ECO
  • Température de couleur3 000 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 100 lm
  • Longueur nominale 3 pi
  • Puissance (W) 21 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 33 3/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc