!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUOR 45754

LAMPE FLUOR 45754

GE LIGHTING

LAMPE FLUOR 45754 close
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
LAMPE FLUOR 45754

LAMPE FLUOR 45754

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 290,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF25T8SP35ECO
  • N° de modèle du manufacturier F25T8SP35ECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF25T8/SP35/ECO
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-22 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 81
  • Lumens 2 080 lm
  • Longueur nominale 3 pi
  • Puissance (W) 25 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 36 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)