!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FLUORESCENTE F40DXECO 80097

LAMPE FLUORESCENTE F40DXECO 80097

GE LAMPS

LAMPE FLUORESCENTE F40DXECO  80097 close
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
LAMPE FLUORESCENTE F40DXECO 80097

LAMPE FLUORESCENTE F40DXECO 80097

GE LAMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.44 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 253,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF40DXECO
  • N° de modèle du manufacturier F40DXECO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Désignation d'ampouleF40T12/DX/ECO
  • Température de couleur6 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.50 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale20 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T12
  • Indice de rendu des couleurs 90
  • Lumens 2 050 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 40 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Couleur de lumière Blanc