!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3500K, 2950LM, VERRE

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3500K, 2950LM, VERRE

PHILIPS

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3500K, 2950LM, VERRE close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3500K, 2950LM, VERRE

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T8, 32W, 3500K, 2950LM, VERRE

PHILIPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 365,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article PHL281675
  • N° de modèle du manufacturier F32T8/TL835 PLUS ALTO 30PK
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # 121
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : 2012 LLES et TCLP. Ampoule de 32 W, avec culot moyen à deux broches (G13), 2 950 lumens. Et aussi une durée de vie nominale de 44 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Désignation d'ampouleF32T8/TL835 PLUS ALTO
  • Température de couleur3 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.32 Degrees F
  • Rendement élevéNon
  • Durée de vie nominale44 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Forme de l'ampoule T8
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 2 950 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 32 W
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012, conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Longueur hors tout 48 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Couleur de lumière Blanc