!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE 24V PIQUETAGE BLANC

AMPOULE 24V PIQUETAGE BLANC

LUMAPRO

AMPOULE 24V PIQUETAGE BLANC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE 24V PIQUETAGE BLANC

AMPOULE 24V PIQUETAGE BLANC

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$4.40 / CHAQUE

Votre prix : 17,61 $ / CHAQUE

Qté min 10 = 44,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC26CU04
  • N° de modèle du manufacturier 26CU04
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Désignation d'ampouleCoin en plastique (W2.1x9.5d)
  • Boîtier d'ampoulePlastique
  • Température de couleur5 600 K
  • Lumens3 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CA/CC
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Températures de service max.122 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique (W2.1x9.5d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Numéro de série 152400464585655000000
  • Puissance (W) 0,48 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Blanc
  • Ampères 20 mA
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité