!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 24VCC, 1W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 24VCC, 1W

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 24VCC, 1W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 24VCC, 1W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BORDURE EN PLASTIQUE (L2,1X9,5D), TUBULAIRE, T3¼, 24VCC, 1W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.04 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNT3
  • N° de modèle du manufacturier LM1024WB-WW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30 mAmps, tension de 24VCC, 1W, un culot avec biseau en plastique (W2.1x9.5D), lumière blanche, 25 lumens, température de couleur de 3000K et une durée de vie nominale de 100 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 po
  • Numéro de série152, 400, 464, 585, 655, 656, 657
  • Puissance (W)1 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères30 mA
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique (W2.1x9.5d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Coin (T3 1/4)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 25 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 24 V CC
  • Durée de vie nominale 100 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité