!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, BISEAU PLASTIQUE (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 18,37,70,73,74, ROUGE

AMPOULE DEL COMPACTE, BISEAU PLASTIQUE (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 18,37,70,73,74, ROUGE

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, BISEAU PLASTIQUE (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 18,37,70,73,74, ROUGE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, BISEAU PLASTIQUE (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 18,37,70,73,74, ROUGE

AMPOULE DEL COMPACTE, BISEAU PLASTIQUE (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 18,37,70,73,74, ROUGE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.60 / CHAQUE
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
  • N° article CEC2FNG7
  • N° de modèle du manufacturier LM0512WB-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 20mA, tension de 12,8VCC, 0,24W, culot avec biseau en plastique (W2.1x4.9D), lumière rouge, 2 lumens et durée de vie nominale de 100 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Forme de l'ampouleT1-3/4
  • Lumens2 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,8 V CC
  • Durée de vie nominale100 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique (W2.1x4.9d)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Coin (T-1 3/4)
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2/3 po
  • Numéro de série 18, 37, 70, 73, 74
  • Puissance (W) 0,24 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Rouge
  • Ampères 20 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012