!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
AMPOULE À DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
AMPOULE À DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

AMPOULE À DEL COMPACTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T3¼, 12VCC, 0,1W

LUMAPRO

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $23.22 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CEC2FNL3
  • Mfr. Model # LM1012MB-WW
  • UNSPSC # 39101622
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.02 lbs

Product Details

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 30 mAmps, tension de 12VCC, 0,1W, un culot baïonnette miniature (BA9S), lumière blanche, 3 lumens, température de couleur de 3000 K et une durée de vie nominale de 100,000 heures.

Technical Specs

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule360 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT3-1/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 1/6 po
  • Numéro de série53, 57, 182, 293, 756, 1445, 1488, 1815, 1816, 1889, 1891, 1893, 1895
  • Puissance (W)0,1 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères30 mA
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule BA9s, DEL
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 3 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 12 VCC
  • Durée de vie nominale 100 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list