!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTE CONTRE ARCS/DECH ELECT, 5X7

ETIQUETTE CONTRE ARCS/DECH ELECT, 5X7

BRADY

ETIQUETTE CONTRE ARCS/DECH ELECT, 5X7 close
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
ETIQUETTE CONTRE ARCS/DECH ELECT, 5X7

ETIQUETTE CONTRE ARCS/DECH ELECT, 5X7

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.39 / CHAQUE
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
  • N° article BDY121092
  • N° de modèle du manufacturier 121092
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette Danger - catégorie de danger 3
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur5 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service167 degrés F
  • Température minimale d'application50 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Format du panneauFormat ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteRouge
  • Légende sur le panneauArc Flash & Shock Hazard Appropriate Ppe Required Flash Protection Arc Flash Boundary ___ Hazard Risk Category 3
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesNFPA 70E 2012
  • Largeur7 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 3 ans
  • Profondeur 1/250 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -4 degrés F
  • Norme NFPA NFPA 70E
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 ans
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • En-tête du panneau Danger
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Vinyle
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,004 po