!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LABEL CARTRIDGE,WHITE/GREEN,3/4" W

LABEL CARTRIDGE,WHITE/GREEN,3/4" W

BRADY

LABEL CARTRIDGE,WHITE/GREEN,3/4" W close
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
LABEL CARTRIDGE,WHITE/GREEN,3/4" W

LABEL CARTRIDGE,WHITE/GREEN,3/4" W

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.70 / each
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
  • N° article BDY142808
  • N° de modèle du manufacturier M21-750-595-GN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201525
  • PAGE DU CATALOGUE # 826
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

M21 Series Indoor/Outdoor Vinyl Labels 0.75 in W x 21 ft L, WHT/GREEN - Printer Compatibility: M211, M210, M210-LAB, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21

Spécifications techniques

  • ItemContinuous Label Roll Cartridge
  • Adhesive MaterialAcrylic
  • Compatible Mfr Part NumberR4400
  • Label ColourGreen
  • Label MaterialVinyl
  • Label Thickness0.004 in
  • Labels per Row1
  • Material SeriesB-595
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Print TechnologyThermal Transfer
  • Product TypeAll Weather Label
  • Ribbon ColourWhite
  • Ribbon SeriesR4400
  • Secondary Label IncludedSecondary Label Not Included
  • Vial/Tube Size2 to 50 mL
  • Adhesive Adhesive
  • Adhesive Properties Aggressive Permanent Adhesive
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor, Outdoor
  • Label Finish Gloss
  • Label Media Format Continuous Roll Cartridge
  • Label Width 3/4 in
  • Material Properties Autoclavable
  • Maximum Service Temperature 180 Degrees F
  • Number of Labels Included 1
  • Printer Series Compatibility BMP21-LAB, BMP21-PLUS, M210, M210-LAB, M211
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant, Oil-Resistant, Water-Resistant
  • Ribbon Formulation Resin
  • Roll Length 21 ft
  • Standards ASTM D 2979, ASTM D 523
  • For Print Method Thermal Transfer
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)