!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETQT,MACHINE/EQUIPMENT,3-1/2 POH,PQ5

ETQT,MACHINE/EQUIPMENT,3-1/2 POH,PQ5

APPROVED VENDOR

ETQT,MACHINE/EQUIPMENT,3-1/2 POH,PQ5 close
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
ETQT,MACHINE/EQUIPMENT,3-1/2 POH,PQ5

ETQT,MACHINE/EQUIPMENT,3-1/2 POH,PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.39 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG49CK24
  • N° de modèle du manufacturier HWL-535-730-5PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette
  • Style d'adhésifPermanent
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • ID du pictogramme d'en-têtePPIC-55
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur seulement
  • ID du pictogramme de la légendePEQM-111
  • Température maximale de service300 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables10 pi
  • Température minimale d'application50 degrés F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • En-tête du panneauWarning
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Couleur de fond de la légendeBlanc
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • Sujet du panneauProtection de machines
  • Épaisseur0,005 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Type d'adhésif Acrylique
  • Description du pictogramme d'en-tête Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en noir
  • Hauteur 3-1/2 po
  • Description du pictogramme de la légende Danger - machinerie
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Espérance de vie à l'extérieur Non classé pour l'extérieur
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Format du panneau Format ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Orange
  • Légende sur le panneau Pinch Point. Keep Hands Clear. (Pictogramme pincement des doigts)
  • Style de légende du panneau Symbole et texte
  • Matériau de panneau Polyester
  • Lieu de montage du panneau Porte, équipement, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Normes ANSI Z535.2: ANSI Z535.4
  • Largeur 5 po