!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ETQT D'EQUIPEMENT,3-1/2 POH,PQ5

ETQT D'EQUIPEMENT,3-1/2 POH,PQ5

BRADY

ETQT D'EQUIPEMENT,3-1/2 POH,PQ5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ETQT D'EQUIPEMENT,3-1/2 POH,PQ5

ETQT D'EQUIPEMENT,3-1/2 POH,PQ5

BRADY

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $45.55 / PAQUET of 5

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG3YGR4
  • Mfr. Model # 86280
  • UNSPSC # 55121606
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.05 lbs

Technical Specs

  • ArticleÉtiquette d'équipement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePADM-49
  • Température maximale de service230 degrés F
  • Température minimale d'application0 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir, rouge
  • Légende sur le panneauConfined Space Enter By Permit Only
  • Matériau de panneauPolyester
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Épaisseur0,01 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 8 ans
  • Profondeur 7/200 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Main - défense d'entrer
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Norme NFPA NFPA 704
  • Espérance de vie à l'extérieur 5 à 8 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • En-tête du panneau Danger
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Style de légende du panneau Texte
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Normes Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), NFPA 704, OSHA 1910.1200
  • Largeur 5 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list