!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUS 86294 AVRISSEMENT 3 1/2 PO X 5

ETIQUS 86294 AVRISSEMENT 3 1/2 PO X 5

BRADY

ETIQUS 86294 AVRISSEMENT 3 1/2 PO X 5 close
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
ETIQUS 86294 AVRISSEMENT 3 1/2 PO X 5

ETIQUS 86294 AVRISSEMENT 3 1/2 PO X 5

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.64 / CHAQUE
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
  • N° article BDY86902
  • N° de modèle du manufacturier 86902
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette Warning - This Machine Starts Automatically
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-têteTriangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en noir
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePEQM-101
  • Température maximale de service230 degrés F
  • Température minimale d'application0 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 8 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • En-tête du panneauWarning
  • Couleur du texte de l'en-têteNoir
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesRoHS (amendement 2005/618/EC MCV de la directive 2002/95/EC)
  • Largeur5 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 8 ans
  • Profondeur 7/200 po
  • ID du pictogramme d'en-tête PPIC-55
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Bouton de démarrage
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Couleur de fond de l'en-tête Orange
  • Légende sur le panneau This Machine Starts Automatically.
  • Matériau de panneau Polyester
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,01 po