!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTES 86212 DANGER 3 1/2 PO X

ETIQUETTES 86212 DANGER 3 1/2 PO X

BRADY

ETIQUETTES 86212 DANGER 3 1/2 PO X close
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
ETIQUETTES 86212 DANGER 3 1/2 PO X

ETIQUETTES 86212 DANGER 3 1/2 PO X

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.42 / PAQUET de 5
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
  • N° article BDY86868
  • N° de modèle du manufacturier 86868
  • N° de classification normalisée des produits et services 44102411
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDanger - Pinch Point
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Surface antidérapantePas de surface antidérapante
  • Résistance aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques
  • Profondeur7/200 po
  • Résistant aux graffitisNon résistant aux graffitis
  • ID du pictogramme d'en-têtePPIC-61
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légendeDanger - machinerie
  • Propriétés du panneauFlexible
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 8 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • En-tête du panneauDanger
  • Couleur du texte de l'en-têteBlanc
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesRoHS (amendement 2005/618/EC MCV de la directive 2002/95/EC)
  • Résistance aux rayons UVNon résistant aux UV
  • Surface d'écritureAucune surface d'écriture
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Conforme ANSI 969 Non conforme à la norme ANSI 969
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 8 ans
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Description du pictogramme d'en-tête Triangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en blanc
  • Hauteur 3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légende PEQM-23
  • Température maximale de service 230 degrés F
  • Température minimale d'application 0 degrés F
  • Impression miroir Impression non miroir
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge
  • Légende sur le panneau Pinch Point.
  • Matériau de panneau Polyester
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,01 po
  • Largeur 5 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)