!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTES 86142 PLGRO 3 1/2X5 5/PQ

ETIQUETTES 86142 PLGRO 3 1/2X5 5/PQ

BRADY

ETIQUETTES 86142 PLGRO 3 1/2X5 5/PQ close
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
ETIQUETTES 86142 PLGRO 3 1/2X5 5/PQ

ETIQUETTES 86142 PLGRO 3 1/2X5 5/PQ

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.21 / PAQUET de 5
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
  • N° article BDY86809
  • N° de modèle du manufacturier 86809
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de danger
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Description du pictogramme d'en-têteTriangle avec un point d'exclamation à l'intérieur et l'espace négatif rempli en blanc
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePFHS-104
  • Température maximale de service230 degrés F
  • Température minimale d'application0 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Nb de côtés imprimés1
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Couleur de fond de l'en-têteRouge
  • Légende sur le panneauCaliente
  • Matériau de panneauPolyester
  • Lieu de montage du panneauPoteau, mur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Épaisseur0,01 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 8 ans
  • Profondeur 7/200 po
  • ID du pictogramme d'en-tête PPIC-61
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Description du pictogramme de la légende Surface chaude
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Norme NFPA NFPA 704
  • Espérance de vie à l'extérieur 5 à 8 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • En-tête du panneau Peligro
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Style de légende du panneau Texte
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique flexible
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Normes Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), NFPA 704, OSHA 1910.1200
  • Largeur 5 po