!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETIQUETTES OEM N/H 3 1/2PO X 5PO

ETIQUETTES OEM N/H 3 1/2PO X 5PO

BRADY

ETIQUETTES OEM N/H 3 1/2PO X 5PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ETIQUETTES OEM N/H 3 1/2PO X 5PO

ETIQUETTES OEM N/H 3 1/2PO X 5PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.91 / PAQUET de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY86246
  • N° de modèle du manufacturier 86246
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121718
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtiquette de machine/équipement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Type d'adhésifAcrylique
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Hauteur3-1/2 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service230 degrés F
  • Température minimale d'application0 degrés F
  • Modèle de montagePas de trous de fixation
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 8 ans
  • Revêtement protecteurFilm stratifié transparent
  • En-tête du panneauSans en-tête
  • Style de légende du panneauTexte
  • Groupe de matériaux - panneauPlastique flexible
  • Style de fixation du panneauAdhésif
  • NormesRoHS (amendement 2005/618/EC MCV de la directive 2002/95/EC)
  • Largeur5 po
  • Résistance à l'abrasion Oui
  • Style d'adhésif Permanent
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 8 ans
  • Profondeur 7/200 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage non inclus
  • Propriétés du panneau Flexible
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Température minimale de service -40 degrés F
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Légende sur le panneau Energy Isolation Point
  • Matériau de panneau Polyester
  • Lieu de montage du panneau Poteau, mur
  • Forme du panneau Rectangle horizontal
  • Épaisseur 0,01 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande