!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ TORX EN L,LASER NR,7 X 48 MM

CLÉ TORX EN L,LASER NR,7 X 48 MM

WERA

CLÉ TORX EN L,LASER NR,7 X 48 MM close
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
CLÉ TORX EN L,LASER NR,7 X 48 MM

CLÉ TORX EN L,LASER NR,7 X 48 MM

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 24,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA05024002002
  • N° de modèle du manufacturier 05024002001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Conçue p/ être utilisée avec des vis TORX encastrées, cette clé TORX en L mesure 7 x 48 millimètres et dispose d'un traitement de surface BlackLaser p/ une résistance à l'usure et une protection contre la corrosion.

Spécifications techniques

  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion