Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants TTG résistants aux coupures. Ils sont par ailleurs enduits de PVC et homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Couverture totale des doigts, manchettes en tricot et compatibilité avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Matériau en tricotKevlar, acier
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Type de paumeRevêtu
Matériau de l'enduit du gantPVC
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Matériau de la doublure du gantMolleton
Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Support réflectifNon
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Matériau de paumePVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 4, ANSI Résistance aux coupures niveau A5, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
Performance du gantAjustement confortable, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétique2TG
Arbre d'entraînement23 Degrees F
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Paume - double épaisseur de fibreNon
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca