!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KRYPTON PR 4.8V .75A 3.6CP 10PK

KRYPTON PR 4.8V .75A 3.6CP 10PK

LUMAPRO

KRYPTON PR 4.8V .75A 3.6CP 10PK close
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
KRYPTON PR 4.8V .75A 3.6CP 10PK

KRYPTON PR 4.8V .75A 3.6CP 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.06 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKX8
  • N° de modèle du manufacturier KPR113-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens52 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)4,8 VCA
  • Durée de vie nominale20 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 1/4 po
  • Ampères0,75 A
  • Type de culot d'ampoule Contact simple miniature à bride (P13.5s)
  • Forme de l'ampoule B3-1/2
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série KPR113
  • Puissance (W) 3,6 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po