!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT D'ATTACHE CÂBLE, VIS/RIVET, ROHS, -40C 85C, NATUREL, NYLON, PQ 100

SUPPORT D'ATTACHE CÂBLE, VIS/RIVET, ROHS, -40C 85C, NATUREL, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

SUPPORT D'ATTACHE CÂBLE, VIS/RIVET, ROHS, -40C 85C, NATUREL, NYLON, PQ 100 close
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
SUPPORT D'ATTACHE CÂBLE, VIS/RIVET, ROHS, -40C 85C, NATUREL, NYLON, PQ 100

SUPPORT D'ATTACHE CÂBLE, VIS/RIVET, ROHS, -40C 85C, NATUREL, NYLON, PQ 100

HELLERMANN TYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,51 $ / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 186,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ISL151-24819
  • N° de modèle du manufacturier 151-24819
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ces supports d'attaches de câble couleur naturelle sont incurvés pour mieux s'adapter aux formes de des câbles. Ils se fixent facilement à l'aide d'une vis ou d'un rivet. Ces supports en nylon sont destinés à être utilisés à des températures comprises entre -40C et 85C. Ils sont sécuritaires dans les zones à très fortes vibrations et peuvent être utilisés avec des attaches jusqu'à 8.3 millimètres de large.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour attache de câble
  • Plage de température- 40 degrés Fahrenheit à + 185 degrés Fahrenheit (- 40 degrés Celsius à + 85 degrés Celsius)
  • Méthode de montageÀ vis
  • Couleur Naturel
  • Largeur 11/16 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)