!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

KNT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

MILWAUKEE

KNT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR close
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
KNT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

KNT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 160,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48-73-7940
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-7940
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsTissu éponge acrylique
  • NormesCE, EN388, EN511
  • IsolationOui
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gant3/4
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge en acrylique, nylon
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Caractéristiques du gantPaume double, hydrofuge
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteRouge
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir, rouge
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 3
  • Classement EN 388 3X43D
  • Matériau de protection des jointures Latex trempé
  • Matériau du revêtement intérieur Latex
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 4
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 15 g
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Support réflectif Non
  • Matériau de paume Nitrile renforcé
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)