!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,BLNC,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,TOILE/ACIER

CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,BLNC,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,TOILE/ACIER

ROYAL BASKET TRUCKS

CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,BLNC,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,TOILE/ACIER close
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
CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,BLNC,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,TOILE/ACIER

CAMION À PANIER,8 BU,CAP. CHARGE : 600 LIVRES,BLNC,34 X 22 X 29½ PO,CADRE DE 3/8 PO,TOILE/ACIER

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.57 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBAR08CNKDA
  • N° de modèle du manufacturier R08CNKDA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Informations sur le produit

Ce camion panier de huit boisseaux a une capacité de charge de 600 livres et est attaché au cadre avec une corde en nylon à travers une double rangée d'œillets résistants à la rouille dans un ourlet renforcé. Il mesure 34 longueur x 22 largeur x 29 ½ po de hauteur, avec un cadre en acier enduit de poudre de 3/8 po. Chariot-panier démontable bleu, doté d'une doublure amovible en toile blanche très robuste.

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à panier de rangement
  • Capacité en pi³10 pi³
  • Matériau de la baseBois
  • Longueur hors tout34 po
  • Hauteur hors tout29 1/2 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) Pivotante
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Fonctionnement silencieuxPolyuréthane
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • CouleurBlanc
  • Capacité en boisseaux 8 bo
  • Capacité de charge 600 lb
  • Finition/revêtement de la base Revêtement en poudre
  • Largeur hors tout 22 po
  • Espace de montage de la roulette/roue Coin
  • Type de roulette Pivotante
  • Pliable Non pliable
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulette Polyuréthane