!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAR DEMONTAB,14BO,CANEVA,BAS L,T PIVOT

CHAR DEMONTAB,14BO,CANEVA,BAS L,T PIVOT

ROYAL BASKET TRUCKS

CHAR DEMONTAB,14BO,CANEVA,BAS L,T PIVOT close
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
CHAR DEMONTAB,14BO,CANEVA,BAS L,T PIVOT

CHAR DEMONTAB,14BO,CANEVA,BAS L,T PIVOT

ROYAL BASKET TRUCKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $448.30 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBAR14CNKDA
  • N° de modèle du manufacturier R14CNKDA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à panier à doublure de toile amovible
  • Capacité en boisseaux14 bo
  • Capacité en verges cubes0,64 vg³
  • Matériau de doublureToile
  • Couleur de doublureBlanc
  • Longueur intérieure40 po
  • Hauteur intérieure27 1/2 po
  • Largeur hors tout28 po
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Type de rouletteStandard
  • Diamètre de roulette3 po
  • Type de manche/poignéeBoucle douce
  • Nombre de compartiments1
  • Protège-cadres inclusSans protège-cadres
  • Fonctionnement silencieuxPolyuréthane
  • ComprendDoublure amovible
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthane
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Style de chariot Standard
  • Capacité en pi³ 17,8 pi³
  • Capacité de charge 600 lb
  • Style de doublure Amovible
  • Matériau de la base Bois
  • Largeur intérieure 28 po
  • Longueur hors tout 40 po
  • Hauteur hors tout 34 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) Pivotante
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Pliable Non pliable
  • Style d'extrémité Fermé
  • Nombre d'orifices de vidange 0
  • Options de mobilité Manuel
  • Couvercle optionnel 10F474
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Matériau du noyau de la roulette Polyuréthane
  • Couleur Blanc