GANTS EN TRICOT,P(7),POINTILLÉS,PVC,PAUME,POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGTS PLEINS, BLANC
GANTS EN TRICOT,P(7),POINTILLÉS,PVC,PAUME,POINTILLÉ,COTON,7GA,DOIGTS PLEINS, BLANC
CONDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
360°
Product Details
Ces gants en tricot Condor beige/bleu de petite taille sont fabriqués en coton/polyester. Ils sont enduits de PVC et dotés de pouces ailés. Ils couvrent l’intégralité des doigts avec des manchettes en tricot.
Technical Specs
Article Gant tricoté
Style de gant Tâches et corvées
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
Double trempage Non
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique P
Couleur du revêtement du gant Bleu
Arbre d'entraînement Non classé
Compatible avec les écrans tactiles Non
Nb de paires par paquet 12
Couleur Beige, noir
Style de l'ourlet Avec revêtement
Matériau en tricot Coton
Style de protection des mains Gant
Matériau de l'enduit du gant PVC
Sans latex Non
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 7
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Points
Épaisseur Cal. 7
Sans silicone Non
Unité de vente Paire
Country of Origin Variable
(subject to change)