Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot HexArmor Helix bleus de grande taille composés d’un mélange de PEHD, TPR, fibre de verre, polyuréthane et acier. Ils sont enduits de polyuréthane et résistants aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43DP. Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans t
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsAucun
NormesANSI/ISEA 138
IsolationNon
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique9
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantSableux
Caractéristiques du gantHaute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 951 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Force d'impact ANSI/ISEA8 050 N
Classement EN 3884X43DP
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée, tactilité
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Poids du tissuCal. 15
Taille - alphabétiqueG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
RéversibleNon
SérieHelix
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet1
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA14860
Force de perforation ANSI/ISEA105 N
Support réflectifNon
CouleurBleu
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca