!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRICOT,3TG(12),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

GANTS DE TRICOT,3TG(12),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

MICROFLEX

GANTS DE TRICOT,3TG(12),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE TRICOT,3TG(12),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

GANTS DE TRICOT,3TG(12),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A3 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,INTERCEPT,15GA

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.55 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL11561120
  • N° de modèle du manufacturier 11561120
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 881
  • Poids à l’expédition 0.145 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot Ansell Hyflex bleus/gris TTTG sont composés de basalte/PEHD/nylon/polyester/élasthanne. Enduits de nitrile, homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4X42C. Pouce renforcé avec fourche renforcée et sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCal. 15
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique3TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, sans silicone
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4.800
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42C
  • Normes Catégorie II, EN 420:2003 + A1:2009, EN388, ISO C
  • Matériau du revêtement intérieur Latex de caoutchouc naturel
  • Double trempage Non
  • Propriétés électrostatiques Isolant(e)
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 12
  • Longueur du gant 11 1/4 po
  • Matériau de la doublure du gant Basalte, PEHP, Nylon, Polyester, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Série HYFLEX 11-561
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile, PEHD
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande