!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR/PUR,MANCHETTE EN TRICT,PR

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR/PUR,MANCHETTE EN TRICT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR/PUR,MANCHETTE EN TRICT,PR close
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
GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR/PUR,MANCHETTE EN TRICT,PR

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,GRIS/VRT,HPPE/NITRILE/TPR/PUR,MANCHETTE EN TRICT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.45 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-9793-10
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-9793-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Cette paire de taille TG/10 de gants à doigts complets, doublés de polyuréthane acrylique, gris/vert résistant aux chocs sont fabriqués à partir deHPPE et de nitrile avec des protections contre les impacts en caoutchouc TPR et un rembourrage aux articulations pour plus de sécurité. Ils sont de niveau de coupe ANSI A6, avec un poignet en tricot, une paume en nitrile sablé et des fermetures élastiques. Ils disposent également d'un revêtement de membrane intérieure respirant.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • Matériau d'isolation des gantsAcrylique, polyuréthane
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Support réflectifNon
  • CouleurVert, gris
  • Matériau de paumePEHD, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2019, EN 388 2016, EN 374-2
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série Deny
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couleur de la manchette Gris, vert
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Paume - double épaisseur de fibre Non