Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants résistants aux chocs. Dotés d'un revêtement de membrane intérieure respirant, niveau de coupe ANSI A6, poignet en maille, paume en nitrile sableux et fermetures élastiques. Taille M/8. Gris/vert, fabriqués à partir deHPPE et de nitrile avec des protections contre les chocs en caoutchouc TPR et un rembourrage aux articulations pour plus de sécurité. Les caractéristiques de confort comprennent une construction complète des doigts et une doublure en polyuréthane acrylique.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantVert
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurVert, gris
Matériau de paumePEHD, nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
NormesANSI/ISEA 105-2016, ANSI/ISEA 138-2019, EN 388 2016, EN 374-2
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique8
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieDeny
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couleur de la manchetteGris, vert
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca