Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains et vos poignets contre les coupures, écorchures et perforations avec ces gants de sécurité verts et gris. Épais, de calibre 13 de taille 1½TG mesure 11 po de long et est maille sans couture avec du polyéthylène haute performance pour une protection fiable. Doublés d'acrylique pour plus de confort, paumes recouvertes de nitrile sablé pour une meilleure adhérence. Ces gants sont dotés d'un entrejambe renforcé pour le pouce et sont compatibles avec les écrans tactil
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
NormesANSI/ISEA 105-2016, EN 388 2016, EN 374-2
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique11
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieDeny
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couleur de la manchetteGris, vert
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsAcrylique
IsolationOui
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantVert
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurVert, gris
Matériau de paumePEHD
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca