!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 9/GRAND,CAL 15,NR/VT,NITR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 9/GRAND,CAL 15,NR/VT,NITR,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 9/GRAND,CAL 15,NR/VT,NITR,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 9/GRAND,CAL 15,NR/VT,NITR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 9/GRAND,CAL 15,NR/VT,NITR,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.03 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9500-9
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9500-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux coupures de calibre 15 ANSI de niveau de coupe A2 offrent une dextérité grâce à leur revêtement en mousse nitrile lisse. De couleur verte et noire, ces gants larges de taille neuf ont une manchette élastique et un entredoigt-index renforcé. La paume en nitrile offre une grande adhérence.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X43B
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir, vert
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388, EN 407
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série X-Site(MC)
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 500 g
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)