!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 6/PETIT,CAL 15,VT/NR,NITR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 6/PETIT,CAL 15,VT/NR,NITR,PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 6/PETIT,CAL 15,VT/NR,NITR,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 6/PETIT,CAL 15,VT/NR,NITR,PAIRE

GANTS RÉSIST COUP,NIV COUP ANSI A2,TLE 6/PETIT,CAL 15,VT/NR,NITR,PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.53 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9500-6
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9500-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants de calibre 15 sont en nitrile avec un revêtement en nitrile en mousse lisse. De couleur verte et noire, ces petits gants s'adaptent à une main de taille 6, ils ont une manchette élastique et un entredoigt-index renforcé. Ils sont résistants aux coupures selon les spécifications ANSI niveau de coupure A2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X43B
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir, vert
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388, EN 407
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Série X-Site(MC)
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 500 g
  • Support réflectif Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)