Ces gants noirs et verts ont un revêtement en nitrile en mousse lisse et une paume en nitrile et sont très grands avec une épaisseur de calibre 15. Ils sont résistants aux coupures selon les normes ANSI de niveau de coupe A2, offrant une protection contre les arêtes vives sur le chantier. Ces gants ont une manchette élastique et un entredoigt-index renforcé.
Technical Specs
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3884X43B
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Température max.176 Degrees F
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir, vert
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105, EN 388, EN 407
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée