!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

GANTS EN TRICOT,TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT,TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE close
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
GANTS EN TRICOT,TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

GANTS EN TRICOT,TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,67 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 296,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX3010XL
  • N° de modèle du manufacturier 3010-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot HexArmor Helix bleus TG sont composés d’un mélange de PEHD/TPR/fibre de verre/nitrile/acier. Enduits de nitrile et résistants aux chocs. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43DP. Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsAucun
  • NormesANSI/ISEA 138
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 951 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Force d'impact ANSI/ISEA 8 050 N
  • Classement EN 388 4X43DP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, tactilité
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Cal. 15
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Réversible Non
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 200001
  • Force de perforation ANSI/ISEA 105 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Bleu