!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT,P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

GANTS EN TRICOT,P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT,P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT,P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

GANTS EN TRICOT,P(7), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A5 ANSI,À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,67 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 296,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX3010S
  • N° de modèle du manufacturier 3010-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot HexArmor Helix bleus de petite taille sont composés d’un mélange de PEHD/TPR/fibre de verre/nitrile/acier. Enduits de nitrile et résistants aux chocs. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 4X43DP. Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsAucun
  • NormesANSI/ISEA 138
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 951 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Force d'impact ANSI/ISEA 8 050 N
  • Classement EN 388 4X43DP
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée, tactilité
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu Cal. 15
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Réversible Non
  • Série Helix
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 200001
  • Force de perforation ANSI/ISEA 105 N
  • Support réflectif Non
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande