!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TTTG/12, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE

GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TTTG/12, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE

BOB DALE

GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TTTG/12, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE close
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
GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TTTG/12, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE

GANTS, ISOLE/S/ COUTURE/POUCE LATÉRAL/DOUBLURE EN ÉPONGE, TAILLE TTTG/12, NOIR, NYLON/ACRYLIQUE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.71 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-9-265-12
  • N° de modèle du manufacturier 99-9-265-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs de très très très grande taille ont un revêtement HPT sur les phalanges pour une excellente adhérence, résistance à l'eau et durabilité. Dotés d'un pouce latéral et d'un tricot sans couture, ces gants en nylon noir sont isolés avec une doublure en éponge pour plus de chaleur et sont idéaux pour une utilisation par temps froid lorsque la dextérité doit être maintenue.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsTissu éponge
  • NormesEN 388 4232X, EN 511 X2X
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique12
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantTissu éponge
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume Non disponible
  • Classement EN 388 4232X
  • Isolation Oui
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Trempage 3/4
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non disponible
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)