!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

KNIT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

MILWAUKEE

KNIT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR close
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
KNIT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

KNIT GLVS,LATEX/NYLON,PUR,S,BLK/RD,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,29 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 121,74 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MTL48-73-7920
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-7920
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotAcrylique
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsTissu éponge acrylique
  • NormesCE, EN388, EN511
  • Matériau du revêtement intérieurLatex
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu15 g
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
  • Support réflectifNon
  • Matériau de paumeNitrile renforcé
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Classement EN 388 2242B
  • Isolation Oui
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Tissu éponge en acrylique, nylon
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Caractéristiques du gant Paume double, hydrofuge
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Couleur de la manchette Rouge
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Noir, rouge
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)